曜日別特売

アルミトップケース55L

アルミトップケース55L - COOCASE(クーケース)アルミトップケース55L - COOCASE(クーケース)アルミトップケース55L - COOCASE(クーケース)

フルフェイスヘルメットはもちろんのことオフロード用ヘルメットや、ソロキャンプアイテムの収納が可能。
インナーライナーと荷掛けレールを標準装備しており、付属のベースプレートを車両リアキャリアへ取りつければ、車両からのトップケース取り外しが簡単に行えます。

寸法(mm)365×495×450質量(kg)8.8容量(L)55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608094CCX550Bブラック
56,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25608110CCX550Sシルバー
56,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする