曜日別特売
モノタロウ

ハンドルスピンナー

ハンドルスピンナー - モノタロウハンドルスピンナー - モノタロウハンドルスピンナー - モノタロウハンドルスピンナー - モノタロウハンドルスピンナー - モノタロウ
(4件のレビュー)

直径が30~35mmのハンドルに適合。
乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。
大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。
ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。

取付け方法
1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。
2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に付属品滑り・傷防止パット材質本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製全長(mm)94カーボン寸法(Φmm)52(持ち手部)適合ハンドルΦ30~35mm(直径)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※私有地の駐車場の幅寄せ・車庫入れ時に低速ご使用いただき、公道などでは絶対に使用しないでください。
※取付後、エアバッグの警告ランプが点灯するかどうか確認してください。点灯する箇所には取り付けて使用しないでください。
※ハンドル径によっては、付属の滑り・傷防止パットを使用できない場合があります。その場合、滑り・傷防止パットなしでご使用いただけます。
※本製品装着によってハンドルに傷、取付跡が残る場合がありますので、予めご了承ください。
※使用前にナットの締め具合や外観を確認いただき、異常がある際には使用しないでください。
※商品に不具合がある際は、商品の返品交換をさせていただきます。その他取付方法や使用方法に起因する事故や障害等の責任は負いかねます。
※高温の車内では本製品が熱くなり、やけどを負う可能性があるためご注意ください。
※初回使用時はナットが固く閉まっている場合があるため、工具を使用して緩めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655046-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25655046
2026-01-20
用途: 大型車
卸売・小売業

前者の方々もレビューしていますが確かに緩んではきます。工具はあるので点検時に確認しますが。
あとは丁度良い大きさでカーボン調の良いデザインなので気に入ってます。

対象商品 : 25655046
2026-03-25
用途: トラクターの運転
農・林・水産業

今の所緩みもなく、カーボン調のデザインもよく大変快適に使用しています。

対象商品 : 25655046
2023-09-04
用途: 農作業用トラクタの運転
製造業

グリップのサイズも最適で使用感が良く快適に使用しています。
取り付けもインナーゴムが付属していて、ハンドルにフィットします。
カーボン調のデザインで気に入ってます。

対象商品 : 25655046
2023-08-15
用途: トラックのハンドル
建設業・工事業

初めて使用しました。定期に固定ボルトが緩んでくるので、締め付けソケットは車内に常備しています。重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする