ラバーメイド
”ブルートトートボックス”
保管から運搬に最適な収納ボックスです。
軽量で耐久性に優れるポリエチレン製です。
底部は強度に優れる二重リブ構造で剛性を発揮します。
NSF(アメリカ全国衛生財団)の基準に適合しています。
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
適合フタ(高密閉)、適合フタ(切り込み付)、適合フタ(密閉)
トラスコ品番
819-4711
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
271
奥行(mm)
441
外形寸法(mm)
(幅)419
間口(mm)
708
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
419×709×272
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910424
9S30GRAY
53
グレー
¥
8,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください