難接着材料用瞬間接着剤 PPX

難接着材料用瞬間接着剤 PPX - セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPX - セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPX - セメダイン
(1件のレビュー)

難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。
シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。
難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。
プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。
瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。

用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9080使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(20g)
注意
※PPXプライマー(AC-112)とセットでご使用ください。
※当品は皮ふを瞬間的に協力に接着するので皮ふにつけないように注意する。
※誤って指などを接着したときは無理にはがさず、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがすこと。
※刺激臭があるので換気に注意すること。
※眼に入ったときは清浄な水でよく洗眼し、眼科医の手当を受ける。けっして眼をこすったりしないこと。
※火気のある場所では使用しないこと。
※布、皮などの手袋や衣類などに多量にしみこんだ場合、急激に発熱して火傷することがあるので注意すること。
※接着剤の塗布量が多すぎると、セットタイムが長くなったり、白化現象が起きやすくなるので適量使用すること。
※製品は直射日光。湿気ならびに塩基性物質を避けて保管すること。
※使用後はノズル先端部に溜まっている接着剤を、ティシュペーパーなどで手早く拭き取り密栓すること。
※子供の手の届かない所に保管すること。
※接着用途以外に使用しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25910485AC-111
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25910485
2024-04-18
用途: シリコーンゴムシートの貼り付け
都崎商事株式会社

プライマーとセットで使用すると接着の難しいシリコーンゴムシートが接着出来ました。
間違った時に剥がすのが大変な位ついています。瞬間接着剤なのでシート状の物を全体に接着するのが難しいので、瞬間でないものでこれだけ接着するものがあると有難いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする