弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度)

弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) - セメダイン

スーパーX No.8008LLは、スーパーX No.8008Lより更に低粘度のタイプです。
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、
三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。
広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。
硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。
各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。

用途
初期立ち上がりを必要とする接着用途。
熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。
トラスコ品番113-9120ブラック容量(mL)333主成分アクリル変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.22指触乾燥時間(分)11粘度(Pa・s)19危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量333mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(333mL)
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、エチレンプロピレンゴム、フッ素樹脂などにはあまりよく接着しません。
※5℃以下の環境下では、著しく硬化に時間がかかります。
※火気のあるところでは使用しないこと。
※使用時および使用後しばらくは換気をすること。
※子供の手の届かない一定の場所に保管すること。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
※接着用途以外に使用しないこと。
※中身を使い切り、産業廃棄物として廃棄すること。
※詳細は安全データシート(SDS)をご参照ください。
※この接着剤は空気中の水分と反応して硬化しますので、使用後はキャップをしっかり締め、開封後はなるべく早く使い切ってください。
※必ず事前に、この製品がお客様の使用目的、用途、条件に適合するかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25910607AX-138
3,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする