ミニター
研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):25000
トラスコ品番
852-6856
軸径(Φmm)
2.34
形状
円柱
幅(mm)
15
粒度
(#)600 WAハード
全長(mm)
47.0
砥粒
WA
外径(mm)
5
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914414
DB1334
¥3,410
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください