スリーエッチ
フレキシコ型コンベアーレーシング
強力な接続が可能で耐久力もあります。
コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途
コンベヤーベルトの接続、補修用に。
材質
スチール
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914719
F1
1箱(100組)
808-7014
45
D:45
25
ボルトC:26
¥
35,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914728
F1.5
1箱(100個)
808-6897
70
D:70
32
ボルトC:41
¥
44,850
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914737
F2
1箱(50個)
808-6898
88
D:88
32
ボルトC:55
¥
26,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914746
F2.5
1箱(35組)
808-7015
108
D:108
50
ボルトC:70
¥
27,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914755
F3
1箱(30組)
808-7016
122
D:122
65
ボルトC:80
¥
31,550
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください