KANA(片山チエン)
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)
フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。
ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途
チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン
トラスコ品番
410-7390
材質
スチール
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
12
列数
1列
引張強度(kN)
18.1
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
40
最大許容荷重(kN)
3.63
内リンク内幅(mm)
7.95
内容量
1本
注意
※偶数リンクでお届けします
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915148
FT40-12J
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください