曜日別特売

HIパイプ 1000mm

HIパイプ 1000mm - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mm - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(1件のレビュー)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa内容量1本
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915218HIVP13X1M850-63442.5132.518
オープン
229
252(税込)
当日出荷
25915227HIVP16X1M850-63463.0163.022
オープン
339
373(税込)
当日出荷
25915236HIVP20X1M850-63483.0203.026
オープン
409
450(税込)
当日出荷
25915245HIVP25X1M850-63503.5253.532
オープン
589
648(税込)
当日出荷
25915254HIVP30X1M850-63523.5303.538
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: スピンナハンドルの延長
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄パイプは重くて高いからAIに相談したら代品として提案されたので購入
結局炙りと冷やしで緩めたが、使えなくはないと思う
ただし、強度不足感は否めない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする