クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
(1件のレビュー)
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途
温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
5℃~90℃
寸法L(mm)
1000
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
内容量
1本
注意
※継手との接着にはクボタシーアイHT接着剤をご使用ください。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915306
HTVP13X1M
850-6396
2.5
13
2.5
18
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
25915315
HTVP16X1M
850-6398
3.0
16
3.0
22
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
25915324
HTVP20X1M
850-6400
3.0
20
3.0
26
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25915340
HTVP25X1M
850-6402
3.5
25
3.5
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類