KANA(片山チエン)
KANAローラーチェーン KANA80用継手
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途
チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン
トラスコ品番
804-3743
材質
鉄
タイプ
CPタイプ
列数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーンNo.
80
内容量
1個
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。
※返品可能品であっても別途費用が発生いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915595
KANA80-JL
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください