KANA(片山チエン)
スプロケット40
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途
各種機器の伝動用・駆動用。
材質
機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)
形状
削出仕様
軸穴径(Φmm)
下穴:14
適合チェーン
No.40
内容量
1個
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。
※返品可能品であっても別途費用が発生いたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916234
NK40B21
804-0951
21
92
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25916250
NK40B32
804-0962
32
137
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください