KANA(片山チエン)
スプロケット50
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途
各種機器の伝動用・駆動用。
適合チェーン
No.50
形状
削出仕様
材質
機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)
内容量
1個
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。
※返品可能品であっても別途費用が発生いたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(Φmm)
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916259
NK50B10
10
下穴:10
58
804-1036
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25916268
NK50B14
14
下穴:12
79
804-1040
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください