曜日別特売

ハイスパンフォーム400

ハイスパンフォーム400 - セメダインハイスパンフォーム400 - セメダインハイスパンフォーム400 - セメダインハイスパンフォーム400 - セメダインハイスパンフォーム400 - セメダインハイスパンフォーム400 - セメダインハイスパンフォーム400 - セメダイン
(1件のレビュー)

手軽に使える断熱充てん材です。
エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。
配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。
収縮が少なく、約3倍に発泡します。
難燃剤入りです。

用途サッシ回り、開口部の断熱用クリーム色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※本品は使い切りの製品のため、必ず1回で最後まで使い切ってください。
※使用後に中身が残った状態で放置すると、製品の特性上ノズルが詰まり噴射できなくなります。
※作業着、作業帽子、保護手袋、保護メガネ、保護マスクを必ず着用する。
※使用中に咳込んだり、気分が悪くなった時は使用をやめ、直ちにその場から離れ安静にする。必要に応じて医師の診察を受ける。
※皮ふ・衣服に付着すると簡単に除去できないため注意する。
※作業中、作業後はウレタンフォームが完全に硬化するまで充分換気を行う。
※正立した状態で直射日光を避け5~35℃で保管する。
※温度上昇により破裂のおそれがあるため、自動車の車内や直射日光の当たる場所、また暖房器具の付近には絶対に放置しない。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916837SE-1181本(410mL)410mL
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14559487SE-1181箱(410mL×15本)6150mL
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 天井ボード 配管貫通部周りの穴埋め・ボード仕舞部の結露防止
建設業・工事業

ウレタン注入後、少し時間が経つと、膨らんで大きくなります。
穴埋めした後、膨らんだウレタンが穴の外に盛上がってきます。
使用して、まだそれ程時間が経ってはいませんので、結露防止効果については、今後の経過を観察していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする