曜日別特売

透明塩ビパイプ

透明塩ビパイプ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(2件のレビュー)

耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。
VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。

材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
呼び径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917449TV13X1M850-66422.513
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25917458TV16X1M850-6643316
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25917467TV20X1M850-6644320
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25917476TV25X1M850-66453.525
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
25917485TV30X1M850-66463.530
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
25917494TV40X1M850-66473.540
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
25917510TV50X1M850-6648450
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 潤滑油観察
製造業

寸法精度もそこそこで使えるが,もっと安くしてほしい

対象商品 : 25917467
2024-07-09
用途: 井戸ポンプの配管
建設業・工事業

井戸ポンプの吸い込み管に使用しました。フート弁の調子が悪かったので、吸い込み管の水が落ちるかも知れないので、様子を見るために透明パイプを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする