VPパイプ(圧力配管) 1000mm

VPパイプ(圧力配管) 1000mm - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mm - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000内容量1本
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917564VP100X1M850-68111006.6114
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
25917580VP40X1M850-6818403.648
オープン
829
912(税込)
当日出荷
25917589VP50X1M850-6820504.160
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25917598VP65X1M850-6822654.176
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25917607VP75X1M850-6824755.589
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする