クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
VPWパイプ 1000mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
5℃~35℃
寸法L(mm)
1000
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
内容量
1本
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25917616
VPW13X1M
850-6826
2.5
13
2.5
18
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
25917625
VPW16X1M
850-6828
3.0
16
3.0
22
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
25917634
VPW20X1M
850-6830
3.0
20
3.0
26
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
25917650
VPW25X1M
850-6832
3.5
25
3.5
32
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25917659
VPW30X1M
850-6834
3.5
30
3.5
38
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類