千代田通商
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途
冷却水配管用。
材質
本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)
0~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
六角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918298
8-01M2LB-V
129-3988
R1/8
8
14.0
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918307
8-02M2LB-V
129-7174
R1/4
8
14
¥
920
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918316
8-03M2LB-V
129-7128
R3/8
8
17
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918325
10-02M2LB-V
129-7146
R1/4
10
17
¥
1,070
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918334
10-03M2LB-V
129-8801
R3/8
10
17
¥
1,070
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918350
12-02M2LB-V
129-8787
R1/4
12
19
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918359
12-03M2LB-V
129-4063
R3/8
12
19
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918368
12-04M2LB-V
130-0327
R1/2
12
21.0
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください