曜日別特売

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター - 千代田通商

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。

用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
外径(mm)
適合管継手d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259184048-00LCB-V129-87178815.08
880
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
2591842010-00LCB-V129-4023101018.010
940
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする