ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途
皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質
スチール、三価クロメート
十字穴番号
1
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法d(mm)
3
頭部厚(mm)
0.8
頭部径(Φmm)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919235
10179223
1パック(12本)
146-6473
ナット12個・ワッシャー12枚
6
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
25919244
10179230
1パック(10本)
146-4820
ナット10個・ワッシャー10枚
15
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください