リス興業
プラスターバケツ14
柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです。
本体の口元は折り返しがついており、強度を持たせています。
用途
一般建築作業や壁材、モルタル等の撹拌に。
清掃業者に。
材質
本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA)
高さ(mm)
260
奥行(mm)
330
容量(L)
14
間口(mm)
330
外径(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919375
PL-B14OR
246-0220
オレンジ
¥2,300
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25929507
PLB14-LM
246-0219
ライム
¥2,300
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください