ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マグネットくっつくシート
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。
粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。
はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
材質
非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
内容量
1枚
注意
※鉄粉を含んだアイアンシートで、マグネットではありません。
※粘着を好まない場合はピンなどをご使用ください。
※粘着力が強い為、剥がした際貼り付け面を傷めたり糊残りする場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919479
10177700
300
100
ホワイト
144-2086
¥
1,058
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
25919488
10177701
300
100
ブラック
144-2081
¥
1,058
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
25919497
10177702
300
100
ナチュラルオーク
144-2013
¥
1,058
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
25919506
10177704
300
200
ホワイト
144-2011
¥
1,942
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25919515
10177705
300
200
ブラック
144-2096
¥
1,942
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25919524
10177706
300
200
ナチュラルオーク
144-2071
¥
1,942
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25919540
10177708
450
300
ホワイト
144-2026
¥
3,772
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
25919549
10177709
450
300
ブラック
144-2097
¥
3,772
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25919558
10177710
450
300
ナチュラルオーク
144-2014
¥
3,772
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25919567
10177712
600
450
ホワイト
144-2022
¥
7,714
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
25919576
10177713
600
450
ブラック
144-2052
¥
7,714
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25919585
10177714
600
450
ナチュラルオーク
144-2043
¥
7,714
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください