ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マグネット切り文字 数字 ブラック
アルファベットと数字で好きな組み合わせを楽しめます。
数字の形をしたマグネットです。
マグネットくっつくシートや冷蔵庫にくっつきます。
材質
マグネット
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919594
10177776
144-2036
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25919610
10177777
144-2056
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25919619
10177778
144-2024
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25919628
10177779
144-2067
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25919637
10177780
144-2025
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25919646
10177781
144-2077
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25919655
10177782
144-2054
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25919664
10177783
144-2001
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25919680
10177784
144-2035
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25919689
10177785
144-2060
¥
514
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください