超硬バー 楕円イノックスカット(6mm)

超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
タイプ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919899TCBINX5550161-5464楕円(イノックスカット)65ロー付46
5,926
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25919908TCBINX5555161-5465楕円(イノックスカット)65ロー付45
6,362
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
25919917TCBINX5600161-3909楕円(イノックスカット)77ロー付45
10,177
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25919935TCBINX6400161-5466トンガリ(イノックスカット)50超硬31
6,327
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
25919944TCBINX6450161-5468トンガリ(イノックスカット)65ロー付46
6,080
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25919960TCBINX6500161-3912トンガリ(イノックスカット)65ロー付46
6,147
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25919969TCBINX6800161-5469トンガリ(イノックスカット)70ロー付45
7,864
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする