中興化成工業
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
粘着物の運搬シート。
滑り用ライニング材。
仕様
非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可
材質
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
500
色
ベージュ
長さ(m)
10
最高使用温度(℃)
260
内容量
1巻
注意
※厚さは総厚さを表記しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920809
FGF-400-2-500W
364-4624
0.045
0.37
¥
54,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920818
FGF-400-3-500W
364-4620
0.075
0.66
¥
58,240
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
25920827
FGF-400-4-500W
364-4621
0.095
0.88
¥
62,592
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920836
FGF-400-6-500W
364-4625
0.115
1.17
¥
71,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920845
FGF-400-8-500W
364-4623
0.16
1.34
¥
76,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920854
FGF-400-10-500W
364-4622
0.23
2.13
¥
87,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください