プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。
高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。
(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。

用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922735FX2ERQ1Q1SNM010
14,960
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする