細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922787UTP28SP0.5MGR195-0523ポリカーボネート、リン青銅、PVC
2,260
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922796UTP28SP0.5MGY195-0524ポリカーボネート、リン青銅、PVCグレー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922805UTP28SP0.5MOR195-0525ポリカーボネート、リン青銅、PVCオレンジ
2,260
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922814UTP28SP0.5MPB195-0526ポリカーボネート、リン青銅、ポリ塩化ビニル(PVC)パステルブルー
2,260
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
25922830UTP28SP0.5MPG195-0527ポリカーボネート、リン青銅、PVCパステルグリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする