ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー

ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー - サンコー(三甲)ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー - サンコー(三甲)ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー - サンコー(三甲)ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー - サンコー(三甲)ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー - サンコー(三甲)ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー - サンコー(三甲)ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー - サンコー(三甲)ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー - サンコー(三甲)

同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。
段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。
ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。

材質PP内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592402920600800BLTRCTM60.1602×441×30011.67(1190)ブルー透明/透明
12,350
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593922820078100BLRODGL8016.8395×275×10014.07(1435)ブルー/グレー
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593923720178000BK901OR3097.8386×280×10812.85(1310)ブラック/オレンジ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2593924620173000BK901BL50311.6386×280×15712.65(1290)ブラック/ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2593925520245400BK901YE20124.8560×386×15712.65(1290)ブラック/イエロー
5,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593926420500400BK901GR60349.9560×386×30418.18(1855)ブラック/グリーン
8,260
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593928020770200BK901BR70176.9579×560×30416.77(1711)ブラック/ブラウン
12,090
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする