”EPボックス” フタ

”EPボックス” フタ - サンコー(三甲)”EPボックス” フタ - サンコー(三甲)

全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。

用途冷凍弁当配送用。材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)内容量1枚
注意
※本体は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
種別
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592405676040200OREP203-7141EPボックス#10、11SK-EP9-F-OREP340オレンジ
910
638
702(税込)
当日出荷
メーカー直送
2592406576040500BLEP203-7143EPボックス#19-3、24-4SK-EP24-4-F-BLEP486ブルー
2,950
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする