曜日別特売

シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平

シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 - RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 - RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 - RIDGID(日本エマソン)

高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。
ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。
高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。
傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。
キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。
すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。
チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。

トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11内容量1台
注意
※ご使用に際しては、別売のシースネーク用モニターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592419663583
オープン
2,498,000
2,747,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする