クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIパイプ 500mm
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
寒冷期や他管工事に使用。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
500
長さ(m)
0.5
使用温度範囲(℃)
5℃~35℃
寸法L(mm)
500
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
内容量
1本
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924607
HIVP13X0.5M
195-5423
2.5
13
2.5
18
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
25924616
HIVP16X0.5M
195-5424
3.0
16
3.0
22
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25924625
HIVP20X0.5M
195-5425
3.0
20
3.0
26
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
25924634
HIVP25X0.5M
195-5426
3.5
25
3.5
32
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25924650
HIVP30X0.5M
195-5427
3.5
30
3.5
38
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類