クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
VPパイプ(圧力配管) 500mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
500
使用温度範囲(℃)
5℃~35℃
寸法L(mm)
500
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
内容量
1本
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924695
VP100X0.5M
195-5436
6.6
100
6.6
114
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25924704
VP40X0.5M
195-5437
3.6
40
4.0
48
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
25924720
VP50X0.5M
195-5438
4.1
50
4.5
60
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
25924729
VP65X0.5M
195-5439
4.1
65
4.5
76
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25924738
VP75X0.5M
195-5440
5.5
75
5.9
89
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類