曜日別特売

高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)

高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) - 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) - 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) - 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) - 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) - 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) - 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) - 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) - 日東エルマテリアル

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。

用途
停電時、非常時の避難誘導として
手すりや段差、通路の視認性向上として
レバーや機器類の明示として
消火器やヘルメット等の明示として
印刷を行う事で看板やPOPとして
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25925718NBK-1205CLY207-23041247
6,384
3,990
4,389(税込)
当日出荷
25925727NBK-1905CLY208-14471975
9,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25925736NBK-2405CLY208-14482495
11,760
7,498
8,248(税込)
当日出荷
25925745NBK-5005CLY208-144950198
23,198
14,900
16,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする