中興化成工業
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
材質
基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)
0.3
色
ベージュ
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-60~200
規格
UL510
粘着剤
シリコーン系
粘着力(N/10mm)
5.6
粘着力(N/25mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱・絶縁・耐薬品
内容量
1巻
注意
※Teflonおよびテフロンはケマーズ社のトレードマークです。中興化成工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
※切断にはカッターが必要。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926174
AGF100FR30X19X5
207-2487
19
58
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
25926190
AGF100FR30X25X5
207-2488
25
76
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25926199
AGF100FR30X50X5
207-2489
50
152
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください