中興化成工業
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
(1件のレビュー)
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
製品搬送ラインでの傷付き防止に。
耐薬マスキングに。
仕様
UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
0.23
色
乳白色
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着剤
シリコーン系
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
136
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
関連資料:
(0.27MB)
(0.1MB)
注意
※切断にはカッターが必要。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926208
ASF110FR23X13X5
207-2492
13
33
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25926217
ASF110FR23X19X5
207-2493
19
49
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
25926226
ASF110FR23X25X5
207-2494
25
64
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
25926235
ASF110FR23X30X5
207-2495
30
77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
25926244
ASF110FR23X38X5
207-2496
38
97
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
25926260
ASF110FR23X50X5
207-2497
50
128
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください