マーベル
スクレーパー
硬度の異なる3種類の厚みで用途によって使い分けが可能です。
強度や耐久性に優れたガラス繊維入り強化ポリアミドを使用してます。
軽量でスリムボディです。
用途
フローリングなどの汚れ落としに。
開梱作業、塗料間などの蓋開けに。
コンセントカバーの取り外しに。
用途によっていろんな使い方のできる便利ツールとして。
トラスコ品番
236-2036
材質
ガラス繊維入り強化ポリアミド
全長(mm)
180
色
黄色
品名
スクレーパー
刃長(mm)
25
刃幅(mm)
26
刃厚(mm)
0.8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25927495
MSP-01
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください