曜日別特売

外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)

外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) - 吉野外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) - 吉野外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) - 吉野外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) - 吉野外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) - 吉野

CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです。
難燃性があります。
独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です。
復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します。
導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です。

用途
立ち仕事の疲労軽減に。
作業環境の改善として。
弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に。
トラスコ品番275-0006材質クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工長さ(mm)980幅(mm)490厚さ(mm)15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25927538YS-NVDD-4998
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする