曜日別特売

持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70

持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 - NOTRAX持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 - NOTRAX持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 - NOTRAX持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 - NOTRAX持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 - NOTRAX持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 - NOTRAX持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 - NOTRAX

スタンディングデスクや立ち作業時の疲労軽減マットです。
表面は生地で覆われておりオフィスや商業スペースで違和感のないデザインです。
ハンドル付きで持ち運びやデスク横に吊り下げて収納ができるなど便利です。
端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。

用途オフィスや受付・サービスカウンター・レジなど商業スペースに。トラスコ品番217-8419材質表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、基台:マイクロセルラービニール、裏面:クラムラバー長さ(mm)520幅(mm)700厚さ(mm)18グレー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25927599426S7052GY
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする