岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パンコンテナー 抗菌 ナチュラル
パン、菓子など食品用のコンテナです。
生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。
洗浄が簡単で衛生的です。
仕様
抗菌
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
名入れ
なし
内容量
1個
全13種類を絞り込む
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
選択してください
573×387×113
573×388×72
638×403×89
643×411×159
646×420×228
650×420×65
650×420×86
650×420×157
650×424×87
686×425×100
686×425×160
690×408×132
690×410×187
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
適合コンテナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25929577
130N
250-9569
1.1
10
573×388×72
小型浅抗菌、小型深抗菌、#130抗菌
¥
3,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
25929586
110N
250-9567
1.6
25
690×408×132
#110抗菌
¥
5,960
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25929595
150N
250-9565
1.3
18
573×387×113
小型浅抗菌、小型深抗菌、#150抗菌
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25929604
220N
250-9566
2.1
38
690×410×187
小型浅抗菌、小型深抗菌、#220抗菌
¥
6,270
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
25929620
330N
250-9564
2
30
643×411×159
#330抗菌
¥
5,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25929629
L17N
250-9576
1.1
14
638×403×89
L-17抗菌
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25929638
L22N
250-9574
1.3
20
686×425×100
L-22抗菌
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25929647
L36N
250-9570
1.7
34
686×425×160
特大浅抗菌、特大型深抗菌、L-36抗菌
¥
5,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25929656
160N
250-9573
1
12
650×420×65
#250抗菌、#250-2抗菌、#370-2抗菌、#540抗菌
¥
3,650
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25929665
250N
250-9568
1.2
17
650×424×87
#160抗菌、#250-2抗菌、#370-2抗菌、#540抗菌
¥
4,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
25929674
2502N
250-9572
1.2
16
650×420×86
#160抗菌、#250-2抗菌、#370-2抗菌、#540抗菌
¥
4,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
25929690
3702N
250-9577
1.7
33
650×420×157
#160抗菌、#250抗菌、#250-2抗菌、#370抗菌
¥
5,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
25929699
540N
250-9575
2.2
49
646×420×228
#160抗菌、#250-2抗菌、#370-2抗菌、#540抗菌
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください