曜日別特売

ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート

ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート - 日東工器ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート - 日東工器ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート - 日東工器

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。
ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。
低電圧ブラシレスモータを搭載しています。
ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。
ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。

用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932000DLV45C12L-AZ K
183,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする