新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。
オイル量に対し、5~10%添加して使用します。



エンジン音が静かになります。
トルクが回復したような感じ!!
エンジンオイル交換ごとに使用は少し高いかな?
1Lタイプの大容量タイプがあると便利(モノタロウ限定バージョンがあると良いですね?)
エンジン音が静かになりました。燃費の向上は入れたばかりなので不明です。
走行11万kmの愛車に使用しました。タペット音が静かになり、よく回る様になったと感じられました。
過走行バモスターボに使用、街乗りでは平均9.5km/L位ですがベルハンマーセブンを添加後平均11.5km/Lです。オイル交換は3000kmで昨今のガソリン代はリッター180円前後として無添加では3000kmまで約316リッターで56880円掛かりますがベルハンマーセブン添加後は約261リッターで46980円実に9900円の差です車によっても違うでしょうが私の様な過走行車には、これは入れなきゃ損だと思いました。
月に通勤で数回、数キロ、家族が買い物でも数キロ程度、暖機運転無しの使用繰り返しですの使用しました
エンジン添加後、有りガチなコメントですが、明らかに静かになりました。燃費は長距離走行が無い為不明ですが、静かになりエンジンには良さそうで満足しております
ステップワゴンDBA-RK6に使用。12万キロ走行していてアイドリングが不安定だったのですがオイル交換のタイミングでベルハンマー7を添加してみました。びっくりするほどアイドリングが静かになり燃費も少し向上しました!今後も使っていきたいと思います。