イシハシ精工
ハンドタップ中・上セット(SKS2)
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。
通り穴・止り穴共に使用できます。
用途
現場作業に。
被削材:鉄・軽金属。
トラスコ品番
244-0897
セット内容
SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)
材質
合金工具鋼(SKS2)
精度
JIS3級
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1セット(14本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933244
SHTMPB-14S
¥
21,910
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類