イシハシ精工
ステンレス用スパイラルタップセット
ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途
止り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
現場作業に。
トラスコ品番
245-1972
セット内容
ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1セット(14本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933287
SUSSM14-S
¥
43,960
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください