イシハシ精工
ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセット
ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。
通り穴・止り穴共に使用できます。
用途
通り穴・止まり穴用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
現場作業に。
トラスコ品番
245-1978
セット内容
ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1セット(14本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933296
SUJSM-14S
¥
43,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください