アサダ
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途
ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番
243-8959
適合機種
165S・200SP
材質
母材:鋼材、刃先:ハイス
長さ(mm)
320
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.5
サイズ
320×8山
種類
バイメタル
山数
8
能力
(A)~200
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933698
61507
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください