曜日別特売

プロマット[[R上]]グリーン

プロマット[[R上]]グリーン - エー・エム・プロダクツプロマット[[R上]]グリーン - エー・エム・プロダクツ

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。
マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。
スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。
ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。

用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E2180275トラスコ品番250-1893材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)10.8グリーン長さ(m)20適合規格防炎適合品:E2180275RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)油:65/巻内容量1巻
注意
※繊維の特性により、製品ごとに重量に若干の差異が発生することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934757AMR2003GR
46,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする