曜日別特売

漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]

漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R] - BCI漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R] - BCI漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R] - BCI

ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。
耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。
壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。
コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。
工具不要で簡単に組立ができます。
耐久性を追求したヘビーデューティモデルです。

用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。トラスコ品番251-1405材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン高さ(mm)305使用温度範囲(℃)-34.4~60奥行(mm)1800容量(L)662間口(mm)1200シート厚さ(mm)0.635危険物の類別非危険物折りたたみ寸法(mm)610×610×127内容量1枚
注意
※フォークリフトを使用する際は、タイヤ等でヒンジ部を破損しないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935150JEN28512BL
368,570
229,800
252,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする