曜日別特売

シースネイクHQXX DOCK ドック

シースネイクHQXX DOCK ドック - RIDGID(日本エマソン)シースネイクHQXX DOCK ドック - RIDGID(日本エマソン)

頑丈で耐久性があり、調整可能な設計なので、過酷な現場でも優れた安定性を実現しています。
利便性と柔軟性があり自立式スタンドとして単体でも、コンパクトシリーズのカメラリールに取り付けても使用可能です。
SeeSnake HQx LIVEアプリを使用する際に、お手持ちのタブレット端末を便利に使用できるように設計されています。
ほとんどのサイズのタブレット端末を取り付け可能なので、現場で最適な状態に調整可能です。

トラスコ品番249-8198適合機種65098/48103/63813/63823幅(mm)254高さ(mm)203奥行(mm)432内容量1個
注意
※スマートフォン、タブレットは別売です。市販のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593526567363
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする