日本精器
熱風ヒータースーパージェットヒート
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
3種類の先端形状を選定できます。
専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
接続口径
R1/8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350
内容量
1台
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
使用空気圧力(MPa)
空気流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25935965
BN-SJD350-E100-A
257-4779
0.1~0.6
10~180
¥
31,630
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
25935974
BN-SJD350-E-100-B
257-4777
0.01~0.2
5~60
¥
34,790
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
25937268
BN-SJD350-E-100-C
257-4771
0.01~0.2
5~60
¥
47,440
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください