サンコー(三甲)
サンペール
UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。
フタの取り付け後にフタと本体を封印する目的で、プラスチックスタイプの取り付け機構が設置されています。
用途
液体・粉体物の保管・運搬。
トラスコ品番
268-1256
材質
ポリエチレン(PE)
色
ライトグレー
直径(Φmm)
398
高さ(mm)
525
容量(L)
48.1
内径(Φmm)
362
有効内寸(mm)
338×517×20.01(2040)
外寸(mm)
398×543×362
内寸(mm)
362×525×338
圧縮荷重(kN[kgf])
20.01(2040)
内容量
1個
注意
※フタは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939359
40480000GL802
¥
6,370
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください